Cuscinetto radiale a sfere FAG 6306-C4, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6306-C4
Rubix:160000000374446
Produttore:0167230900040
EAN:4012801072861


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0167230900040-CUSCINETTO A SFERE 6306-C4
Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Il cuscinetto a sfera radiale FAG 6306-C4 è dotato di un gioco radiale aumentato (C4) ed è particolarmente adatto ad applicazioni con velocità di rotazione molto elevate. È stato progettato per sopportare sia carichi radiali sia carichi assiali in entrambe le direzioni. La costruzione aperta garantisce un basso attrito, facilita la manutenzione e rende il cuscinetto ideale per ambienti puliti e controllati.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere radiale monoriga è stato progettato senza tenute, il che riduce l'attrito e consente velocità di rotazione ottimali. Il gioco radiale aumentato (C4) migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche e garantisce un funzionamento regolare anche sotto elevati carichi e a velocità estreme. La gabbia in lamiera d'acciaio assicura un'elevata resistenza ai carichi costanti e agli urti di breve durata. Grazie al suo ridotto peso e alla robustezza, questo cuscinetto offre grande flessibilità in sistemi che richiedono una rotazione rapida e uniforme.
Manutenzione:
Sebbene questo cuscinetto non richieda manutenzione frequente, è consigliabile controllare regolarmente parametri essenziali come rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni per garantire un funzionamento corretto. Una lubrificazione regolare è necessaria per ottenere prestazioni ottimali e prevenire l'usura. Si raccomanda l'uso di lubrificanti di alta qualità, adattati alle specifiche condizioni di esercizio. Poiché il cuscinetto non è dotato di tenute, le ispezioni e gli intervalli di rilubrificazione sono facilmente accessibili. Per evitare contaminazioni, la manutenzione dovrebbe essere eseguita in un ambiente pulito.
Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di guarnizioni ed è quindi esposto a polvere, particelle e umidità. L'assenza di guarnizioni facilita il raffreddamento e la manutenzione, ma richiede una lubrificazione più frequente e lo rende preferibile per ambienti puliti.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader nello sviluppo di soluzioni per cuscinetti volventi e guide. Con anni di esperienza e continua innovazione, FAG offre prodotti ad alte prestazioni e duraturi per applicazioni industriali e automobilistiche, distinti per l'elevata qualità e affidabilità.
Punti di forza:
• Basso attrito, ideale per applicazioni ad alta velocità
• Gioco aumentato (C4) per una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche
• Struttura aperta che facilita la lubrificazione e la manutenzione
• Elevata resistenza ai carichi radiali e assiali
• Ampi campi di impiego in applicazioni industriali esigenti
Applicazioni:
Questo cuscinetto viene impiegato in numerosi settori, tra cui:
• Motori elettrici e pompe industriali: garantisce una rotazione fluida e duratura
• Ventilatori e macchine utensili: offre elevata precisione e resistenza alle variazioni di temperatura
• Impianti di trasporto: progettato per lunghi cicli operativi
• Industria alimentare e navale: adatto ad ambienti puliti e controllati
• Aeronautica e tecnologia agricola: resiste ad alte velocità di rotazione e a condizioni di temperatura variabili
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere radiale monoriga è stato progettato senza tenute, il che riduce l'attrito e consente velocità di rotazione ottimali. Il gioco radiale aumentato (C4) migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche e garantisce un funzionamento regolare anche sotto elevati carichi e a velocità estreme. La gabbia in lamiera d'acciaio assicura un'elevata resistenza ai carichi costanti e agli urti di breve durata. Grazie al suo ridotto peso e alla robustezza, questo cuscinetto offre grande flessibilità in sistemi che richiedono una rotazione rapida e uniforme.
Manutenzione:
Sebbene questo cuscinetto non richieda manutenzione frequente, è consigliabile controllare regolarmente parametri essenziali come rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni per garantire un funzionamento corretto. Una lubrificazione regolare è necessaria per ottenere prestazioni ottimali e prevenire l'usura. Si raccomanda l'uso di lubrificanti di alta qualità, adattati alle specifiche condizioni di esercizio. Poiché il cuscinetto non è dotato di tenute, le ispezioni e gli intervalli di rilubrificazione sono facilmente accessibili. Per evitare contaminazioni, la manutenzione dovrebbe essere eseguita in un ambiente pulito.
Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di guarnizioni ed è quindi esposto a polvere, particelle e umidità. L'assenza di guarnizioni facilita il raffreddamento e la manutenzione, ma richiede una lubrificazione più frequente e lo rende preferibile per ambienti puliti.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader nello sviluppo di soluzioni per cuscinetti volventi e guide. Con anni di esperienza e continua innovazione, FAG offre prodotti ad alte prestazioni e duraturi per applicazioni industriali e automobilistiche, distinti per l'elevata qualità e affidabilità.
Punti di forza:
• Basso attrito, ideale per applicazioni ad alta velocità
• Gioco aumentato (C4) per una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche
• Struttura aperta che facilita la lubrificazione e la manutenzione
• Elevata resistenza ai carichi radiali e assiali
• Ampi campi di impiego in applicazioni industriali esigenti
Applicazioni:
Questo cuscinetto viene impiegato in numerosi settori, tra cui:
• Motori elettrici e pompe industriali: garantisce una rotazione fluida e duratura
• Ventilatori e macchine utensili: offre elevata precisione e resistenza alle variazioni di temperatura
• Impianti di trasporto: progettato per lunghi cicli operativi
• Industria alimentare e navale: adatto ad ambienti puliti e controllati
• Aeronautica e tecnologia agricola: resiste ad alte velocità di rotazione e a condizioni di temperatura variabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 355 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 63 |
| Regime di riferimento | 10500 rpm |
| Regime limite | 13700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,27 IVA inclusa
- Esaurito