Cuscinetto radiale a sfere INA 61826-2RZ-HLU, Diametro esterno: 165 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 130 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:61826-2RZ-HLU
Rubix:160000000373612
Produttore:0096642620000
EAN:4054362001409


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0096642620000-CUSCINETTO A SFERE 61826-2RZ-HLU
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere si distingue per il suo design robusto e performante. La fila di sfere assicura una distribuzione omogenea dei carichi, mentre la gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore resistenza. I deflettori metallici offrono una protezione ottimale contro i contaminanti esterni. Grazie al suo gioco standard, questo cuscinetto si installa e funziona senza complesse regolazioni, semplificandone l’integrazione in vari sistemi meccanici.
Manutenzione:
I deflettori metallici aiutano a trattenere il lubrificante, riducendo così la frequenza degli interventi di manutenzione. Si raccomanda inoltre di monitorare eventuali segni di usura o deterioramento, quali rumori anomali o un aumento della temperatura, che potrebbero indicare la necessità di sostituzione.
Questo cuscinetto a sfere si distingue per il suo design robusto e performante. La fila di sfere assicura una distribuzione omogenea dei carichi, mentre la gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore resistenza. I deflettori metallici offrono una protezione ottimale contro i contaminanti esterni. Grazie al suo gioco standard, questo cuscinetto si installa e funziona senza complesse regolazioni, semplificandone l’integrazione in vari sistemi meccanici.
Manutenzione:
I deflettori metallici aiutano a trattenere il lubrificante, riducendo così la frequenza degli interventi di manutenzione. Si raccomanda inoltre di monitorare eventuali segni di usura o deterioramento, quali rumori anomali o un aumento della temperatura, che potrebbero indicare la necessità di sostituzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere INA sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e si distingue per il basso attrito, favorendo un’efficienza ottimale. Progettato con una tenuta adatta ad ambienti esigenti, limita l’ingresso di contaminanti facilitando al contempo la dissipazione del calore. Facile da montare, è la scelta ideale per sistemi di trasmissione e guida di precisione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta una struttura ottimizzata per la riduzione degli attriti, garantendo così un'usura limitata e una maggiore durata. È dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio che assicura un buon sostegno degli elementi rotanti e una distribuzione uniforme dei carichi. Le sue guarnizioni senza attrito su entrambi i lati (2RZ) limitano la perdita di lubrificante e ottimizzano la velocità di rotazione, riducendo al minimo il calore generato. Adatto a condizioni di carico da moderate ad elevate, è progettato per resistere alle variazioni di temperatura e alle sollecitazioni operative intense.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni senza attrito che riducono il rischio di infiltrazione di polvere e particelle fini. Un'efficace lubrificazione iniziale consente di prolungarne la durata senza interventi frequenti. Tuttavia, si raccomandano ispezioni periodiche per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni, garantendo così prestazioni ottimali.
Tenuta:
Il sistema di tenuta di questo cuscinetto INA si basa su una guarnizione senza attrito in gomma vulcanizzata con inserto metallico. Questo design consente di ridurre l’attrito formando al contempo una barriera efficace contro i contaminanti solidi quali polvere e detriti. Sebbene meno ermetico di una guarnizione in gomma, assicura una ritenzione ottimale del lubrificante e un’efficace dissipazione termica. Questo tipo di protezione è adatto ad applicazioni che richiedono un compromesso tra velocità elevata e protezione moderata dall’umidità.
Informazioni sul marchio:
INA, marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’innovazione delle sue soluzioni nel campo della meccanica di precisione. Specializzata nella produzione di cuscinetti e sistemi di guida lineare, fornisce soluzioni ad alte prestazioni per l’industria automobilistica, l’aeronautica e le attrezzature industriali. Con diversi decenni di esperienza alle spalle, INA coniuga tecnologie avanzate ed elevati standard qualitativi per soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse.
Vantaggi principali:
- Basso attrito, che ottimizza la velocità di rotazione e la dissipazione termica
- Buona protezione contro i contaminanti solidi grazie alle guarnizioni senza attrito
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale per diverse applicazioni industriali
- Manutenzione ridotta, con un’efficace ritenzione del lubrificante
- Facile da montare, garantendo un risparmio di tempo e un’installazione semplificata
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ampiamente utilizzato in vari settori quali l’industria automobilistica, i sistemi di trasmissione, la movimentazione e le macchine utensili. È adatto a trasportatori industriali, cambi, attrezzature edili e agricole, nonché a sistemi di sterzo e rulli. Nell’elettricità domestica, garantisce un funzionamento silenzioso e duraturo dei componenti interni. Trova inoltre impiego nell’industria delle biciclette e nei sistemi di guida di precisione, garantendo prestazioni ottimali in ogni circostanza.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta una struttura ottimizzata per la riduzione degli attriti, garantendo così un'usura limitata e una maggiore durata. È dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio che assicura un buon sostegno degli elementi rotanti e una distribuzione uniforme dei carichi. Le sue guarnizioni senza attrito su entrambi i lati (2RZ) limitano la perdita di lubrificante e ottimizzano la velocità di rotazione, riducendo al minimo il calore generato. Adatto a condizioni di carico da moderate ad elevate, è progettato per resistere alle variazioni di temperatura e alle sollecitazioni operative intense.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni senza attrito che riducono il rischio di infiltrazione di polvere e particelle fini. Un'efficace lubrificazione iniziale consente di prolungarne la durata senza interventi frequenti. Tuttavia, si raccomandano ispezioni periodiche per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni, garantendo così prestazioni ottimali.
Tenuta:
Il sistema di tenuta di questo cuscinetto INA si basa su una guarnizione senza attrito in gomma vulcanizzata con inserto metallico. Questo design consente di ridurre l’attrito formando al contempo una barriera efficace contro i contaminanti solidi quali polvere e detriti. Sebbene meno ermetico di una guarnizione in gomma, assicura una ritenzione ottimale del lubrificante e un’efficace dissipazione termica. Questo tipo di protezione è adatto ad applicazioni che richiedono un compromesso tra velocità elevata e protezione moderata dall’umidità.
Informazioni sul marchio:
INA, marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’innovazione delle sue soluzioni nel campo della meccanica di precisione. Specializzata nella produzione di cuscinetti e sistemi di guida lineare, fornisce soluzioni ad alte prestazioni per l’industria automobilistica, l’aeronautica e le attrezzature industriali. Con diversi decenni di esperienza alle spalle, INA coniuga tecnologie avanzate ed elevati standard qualitativi per soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse.
Vantaggi principali:
- Basso attrito, che ottimizza la velocità di rotazione e la dissipazione termica
- Buona protezione contro i contaminanti solidi grazie alle guarnizioni senza attrito
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale per diverse applicazioni industriali
- Manutenzione ridotta, con un’efficace ritenzione del lubrificante
- Facile da montare, garantendo un risparmio di tempo e un’installazione semplificata
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ampiamente utilizzato in vari settori quali l’industria automobilistica, i sistemi di trasmissione, la movimentazione e le macchine utensili. È adatto a trasportatori industriali, cambi, attrezzature edili e agricole, nonché a sistemi di sterzo e rulli. Nell’elettricità domestica, garantisce un funzionamento silenzioso e duraturo dei componenti interni. Trova inoltre impiego nell’industria delle biciclette e nei sistemi di guida di precisione, garantendo prestazioni ottimali in ogni circostanza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x165x165 mm |
|---|---|
| Peso | 782 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 165 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618..-2rz |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Regime limite | 4650 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 43000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37700 N |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 161,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 196,74 IVA inclusa
- Esaurito