Cuscinetto radiale a sfere FAG 6015-H-2Z-SN, Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 75 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6015-H-2Z-SN
Rubix:999201229090638
Produttore:0949146480000
EAN:4054372400070


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 6015-H-2Z-SN
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60..-h-2z |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6200 rpm |
| Regime limite | 6800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 31790 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 38240 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS