0016487050000-CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI SL045028-PP
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL045028-PP
Rubix:160000000405054
Produttore:0016487050000
EAN:4047643182942


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 95 mm |
Dettagli del prodotto : 0016487050000-CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI SL045028-PP
I cuscinetti a rulli cilindrici sono progettati per applicazioni con elevati carichi radiali e alte velocità di rotazione. Sono disponibili in un'ampia gamma di configurazioni e varianti e offrono elevata rigidità, basso attrito e lunga durata. A seconda delle spalle presenti sull'anello interno e sull'anello esterno, possono sopportare carichi assiali limitati oppure consentire lo spostamento dell'albero.
Cuscinetti a rulli cilindrici, dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetti fissi, a due corone, a pieno rotolamento, a corone leggere, con scanalature ad anello, bilaterali, contatto rinforzato con lamiera d'acciaio Guarnizione (tenuta a labbro).
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 95x210x210 mm |
|---|---|
| Peso | 11100 g |
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 95 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1100000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 610000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore