Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1216-TVH, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1216-TVH
Rubix:160000000374849
Produttore:0167004900000
EAN:4012801184106


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0167004900000-CUSCINETTO A SFERE 1216-TVH
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 1670 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 17000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 40000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,41 IVA inclusa
- Esaurito