Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2202-TVH, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2202-TVH
Rubix:160000000374883
Produttore:0167026540000
EAN:4012801160209
0167026540000-CUSCINETTO A SFERE 2202-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167026540000-CUSCINETTO A SFERE 2202-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x35x35 mm
Peso60 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento19600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9600 N
Codice doganale84821090
17,62 IVA esclusa
/ Unità
21,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.