Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2205-2RS-TVH, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:2205-2RS-TVH
Rubix:160000000374941
Produttore:0167027190000
EAN:4012801160285
0167027190000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2205-2RS-TVH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167027190000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2205-2RS-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x52x52 mm
Peso155 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r3300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12300 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.