Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2207-2RS-TVH, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2207-2RS-TVH
Rubix:160000000374943
Produttore:0167028080000
EAN:4012801160353


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0167028080000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2207-2RS-TVH
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 403 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-2rs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore