Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2208-K-TVH-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2208-K-TVH-C3
Rubix:160000000374923
Produttore:0389042680030
EAN:4012801160414


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0389042680030-CUSCINETTO A SFERE 2208-K-TVH-C3
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 450 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 8700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,84 IVA inclusa
- Esaurito