Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2211-2RS-TVH, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2211-2RS-TVH
Rubix:160000000374948
Produttore:0167029800000
EAN:4012801160537
0167029800000-CUSCINETTO A SFERE 2211-2RS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167029800000-CUSCINETTO A SFERE 2211-2RS-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso810 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r10000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27000 N
Codice doganale84821090
45,58 IVA esclusa
/ Unità
55,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.