Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2217-K-M-C3, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2217-K-M-C3
Rubix:160000000374931
Produttore:0384380460030
EAN:4012801186964
0384380460030-CUSCINETTO A SFERE 2217-K-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384380460030-CUSCINETTO A SFERE 2217-K-M-C3


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-M, foro conico, conicità 1:12, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x150x150 mm
Peso2620 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-k-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59000 N
Codice doganale84821090
239,54 IVA esclusa
/ Unità
292,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.