Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2218-K-TVH-C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2218-K-TVH-C3
Rubix:160000000374932
Produttore:0384380540030
EAN:4012801478434
0384380540030-CUSCINETTO A SFERE 2218-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384380540030-CUSCINETTO A SFERE 2218-K-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 22..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x160x160 mm
Peso3330 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r28500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
Codice doganale84821090
184,19 IVA esclusa
/ Unità
224,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.