Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2219-K-M-C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 95 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2219-K-M-C3
Rubix:160000000374933
Produttore:0389060070030
EAN:4012801478472


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 0389060070030-CUSCINETTO A SFERE 2219-K-M-C3
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-M, foro conico, conicità 1:12, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 43x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 4000 g |
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22..-k-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 34500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 84000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 302,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,99 IVA inclusa
- Esaurito