Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2306-TVH-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2306-TVH-C3
Rubix:160000000375023
Produttore:0167071330030
EAN:4012801484039


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0167071330030-CUSCINETTO A SFERE 2306-TVH-C3
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 500 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 23..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 10400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,02 IVA inclusa
- Esaurito