Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2308-TVH, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2308-TVH
Rubix:160000000375027
Produttore:0167073380000
EAN:4012801025065
0167073380000-CUSCINETTO A SFERE 2308-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167073380000-CUSCINETTO A SFERE 2308-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x90x90 mm
Peso925 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie23..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Codice doganale84821090
49,64 IVA esclusa
/ Unità
60,55 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.