Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2312-K-TVH-C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 46 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2312-K-TVH-C3
Rubix:160000000375064
Produttore:0389072910030
EAN:4012801192040
0389072910030-CUSCINETTO A SFERE 2312-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389072910030-CUSCINETTO A SFERE 2312-K-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x130x130 mm
Peso2530 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r28000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
Codice doganale84821090
129,95 IVA esclusa
/ Unità
158,53 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.