Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71814 CDGA/P4, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:71814 CDGA/P4
Rubix:160000000362274
Produttore:414804
EAN:7316574517442


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71814 CDGA/P4
I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 135 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 71814 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13800 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 357,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 436,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione