GUANTO SINTETICO 422 422 # 8

Cut resistant gloves 422 TEGERA®

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tegera:422-8
Rubix:999260319056666
EAN:7340118493022
GUANTO SINTETICO 422 422 # 8
Riepilogo info tecniche
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalepolietilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO 422 422 # 8


The TEGERA® Rig Impact 422 impact glove is designed for demanding environments such as the oil and gas and mining industries. It features TPR material for EN388 (P) and ANSI Impact Level 2 protection, with extended upper hand coverage for enhanced safety. The glove provides cut protection level D and contact heat resistance up to 100 °C/212°F. The nitrile coating with a sandy finish ensures a good grip, while bright colours improve hand signal visibility. Touchscreen-compatible for convenience.
Impact protective glove with TPR, cut level D, nitrile grip, and touchscreen functionality.

Punti di forza

Impact-reducing, Withstands contact heat up to 100°C, For touchscreen, Knuckle protection

Applicazioni

Building and construction, Installation work, Metalwork, Mining

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Livello di resistenza al tagliod
Materiale principalepolietilene
Rivestimento dei guantinitrile
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,46 IVA esclusa
/ Paia
23,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (7)