SQUADRA DA FALEGNAME DELA.1223.01

DELA.1223 - Squadrette per giunzioni in acciaio inox

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:DELA.1223.01
Rubix:160000000222494
EAN:3170332130625
SQUADRA DA FALEGNAME DELA.1223.01
Riepilogo info tecniche
Tipologiasquadrette da carpentiere in acciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SQUADRA DA FALEGNAME DELA.1223.01


DELA.1223 - Squadrette in acciaio inox
-Lama in acciaio inox divisa in recto-verso protetta da un manicotto.
-Antiriflesso.
-Incisioni profonde
-Tallone in alluminio anodizzato.

Punti di forza

Squadra da carpentiere in acciaio inox
Lunghezza (mm): 300
Altezza (mm): 170
Peso (g): 240
Lama in acciaio suddivisa in mm recto-verso protetta da un fodero. Antiriflesso. Profonde incisioni. Tallone in alluminio anodizzato. Standard: NF E 73-205

Informazioni tecniche


Attributi
Peso188 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)204x122x14 mm
Peso imballaggio177 g
Tipologiasquadrette da carpentiere in acciaio inox
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,81 IVA esclusa
/ Unità
16,85 IVA inclusa
  • Esaurito