9623-60780 CINGHIA TRAPEZOIDALE C78 22X1982LI C2040 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C78 22x1982Li C2040 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457676
Produttore:962360780
EAN:5414465304484


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c78 |
| Lunghezza interna | 1982 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60780 CINGHIA TRAPEZOIDALE C78 22X1982LI C2040 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c78 |
| Lunghezza interna | 1982 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2040 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 2040 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione