Riferimenti
Festo:E-1/4-1/4-MS
Rubix:160000000579365
Produttore:15623

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15623-DOPPIO NIPPLO E-1/4-1/4-MS
Doppio nipplo E-1/4-1/4-MS con 2 anelli di tenuta. Collegamento pneumatico, porta 1=G1/4, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/4, Materiale informativo, nipplo doppio=ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x90x20 mm |
|---|---|
| Peso | 19,4 g |
| Materiale | ottone |
| Connessione 1 | g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione 2 | g1/4 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Pressione minima di esercizio | 0,95 bar |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito