EC-01-000 EARCAP, ARCHETTO RIUTILIZZABILE, SNR=23 DB 7000089405
EARCAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000089405
Rubix:999190300006176
Produttore:7000089405

Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 23 dB |
|---|---|
| Pieghevole | sì |
| Materiale principale | poliuretano |
Documenti
Dettagli del prodotto : EC-01-000 EARCAP, ARCHETTO RIUTILIZZABILE, SNR=23 DB 7000089405
Inserti auricolari con archetto semplici da applicare e sostituire che consentono di ottimizzare, in modo semplice, igiene e comfort.
I protettori auricolari 3M™ E-A-Rcaps™ con archetto sono dotati di auricolari semi-auricolari progettati per sigillare la parte di ingresso del condotto uditivo per aiutare a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore fino a 23 dB.
Punti di forza
Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 23 dB;Uno dei protettori auricolari con archetto più leggeri sul mercato;L'archetto flessibile e resistente che può essere lavato e riutilizzato più volte;Steli in morbida schiuma a capsula per bloccare il condotto uditivo;Ideale per l'uso intermittente, l'archetto può essere facilmente riposto intorno al collo quando non viene utilizzato;Steli di ricambio disponibili e venduti separatamente come steli di ricambio 3M™ E-A-RCaps™;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
Applicazioni
Ideal for use by visitors, suitable for disposable, safety inspectors, site managers, non blue required food applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 23 dB |
|---|---|
| Pieghevole | sì |
| Materiale principale | poliuretano |
| Colore | multicolore |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,98 IVA inclusa
- Esaurito