1100 B 1100 - BOCCIONE DA RICARICA 7000103721
Inserti auricolari 1100
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:1100D
Rubix:999190300023455
Produttore:7000103721
EAN:04046719342204

Documenti
Dettagli del prodotto : 1100 B 1100 - BOCCIONE DA RICARICA 7000103721
Ottieni una protezione acustica confortevole con gli inserti auricolari 3M 1100. Facili da indossare, il loro design affusolato contribuisce a fornire una tenuta che riduce il rumore nel canale uditivo. Realizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, si ammorbidiscono a seconda della temperatura corporea, per una vestibilità più comoda. Completamente collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2:2020, possono ridurre i livelli di rumore di 35 dB. Il modello è compatibile con il sistema di validazione 3M E-A-RFit Dual-Ear ed è disponibile come inserto auricolare testato. Disponibili in flaconi e sacche da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M E-A-R One Touch Pro, per un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.
The 3M™ 1100 Earplugs are disposable foam earplugs designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise up to 35 dB, tested to EN 352-2:2020.
Punti di forza
Reduces noise levels up to 35 dB, tested to EN 352-2:2020;Tapered design provides a good fit on a wide range of ear canal sizes;Soft hypoallergenic foam softens with body temperature once inserted for comfortable extended wear;Compatible with the 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System;3M 1100 earplugs are also available in the 3M™ E-A-R™ One-Touch™ Pro Earplug Dispenser format;The 3M™ 1100 Earplugs are uncorded and the 3M™ 1110 Earplugs are the pre-corded version
Applicazioni
Suitable for use in many applications such as wood working, metal fabrication and industry, heavy manufacturing, automotive and general manufacturing
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 500 |
|---|---|
| Tipologia | distributore |
| Rilevabile | no |
| Indice globale di indebolimento SNR | 35 dB |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,85 IVA esclusa
/ 500 Paia
€ 96,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione