PD-01-002 EARSOFT - BOCCIONE DA RICARICA 7000038202

Ricarica per inserti auricolari monouso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:PD1002
Rubix:999190300024317
Produttore:PD1002
EAN:4046719348190
PD-01-002 EARSOFT - BOCCIONE DA RICARICA 7000038202
Riepilogo info tecniche
Capacità500
Tipologiaricarica
Rilevabileno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PD-01-002 EARSOFT - BOCCIONE DA RICARICA 7000038202


Boccione di ricarica per il distributore One Touch.
Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ sono progettati per essere inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 34 dB, testati secondo EN 352-2:2020. Disponibili sia con cordino che senza.

Punti di forza

Riduce i livelli di rumore fino a 34 dB, testato secondo EN 352-2:2020;Gli inserti auricolari dal colore vivace giallo neon risultano di facile identificazione nei controlli di conformità;La morbida schiuma consente di creare una pressione minima all'interno del condotto uditivo;La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear;Disponibili nelle versioni senza cordino (ES-01-001) e con cordino (ES-01-005)

Applicazioni

Boccione da ricarica con inserti auricolari E-A-Rsoft™ da utilizzare con il dispenser 3M™ One-Touch™ Pro, a garanzia di facilità di accesso per gli utilizzatori e visitatori

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)120x235x200 mm
Peso imballaggio856,9 g
Capacità500
Tipologiaricarica
Rilevabileno
Indice globale di indebolimento SNR34 dB
Paese d'origineSE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
83,00 IVA esclusa
/ 500 Paia
101,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore