RICARICA DISTRIBUTORE LASER LITE CF. 200 PA 1013047

Tappi auricolari monouso Laser Lite - Ricarica per LS400

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Honeywell:1013047
Rubix:160000000776069
RICARICA DISTRIBUTORE LASER LITE CF. 200 PA 1013047
Riepilogo info tecniche
Capacità400
Tipologiaricarica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RICARICA DISTRIBUTORE LASER LITE CF. 200 PA 1013047


Un'idea brillante per la protezione dell'udito. La schiuma a bassa pressione Laser Lite si espande delicatamente all'interno del condotto uditivo per offrire un comfort duraturo e la sua forma a T ne facilita l'applicazione. I colori rosso e giallo, altamente visibili, rendono il test facile e veloce. Inoltre, gli inserti auricolari Laser Lite sono disponibili in confezioni e dispenser speciali, perfetti per le fabbriche e le industrie di processo che non tollerano rifiuti di imballaggio.
RICARICA INSERTI

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400
Tipologiaricarica
Indice globale di indebolimento SNR35 dB
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,25 IVA esclusa
/ Pacchetto
38,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore