PD-01-009 CLASSIC - CARTONE CON RICARICA 7000103748

E-A-R Classic Inserti monouso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:PD-01-009
Rubix:999180300076116
Produttore:7000103748
EAN:04046719384402
PD-01-009 CLASSIC - CARTONE CON RICARICA 7000103748

Riepilogo info tecniche

Capacità500
Tipologiaricarica
Rilevabileno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PD-01-009 CLASSIC - CARTONE CON RICARICA 7000103748


Proteggi il tuo udito al lavoro e a casa scegliendo uno degli inserti auricolari più popolari e comunemente usati al mondo. Gli inserti auricolari 3M E-A-R Classic sono stati i primi ad avere un design in schiuma del settore, basato sulla schiuma proprietaria 3M a lenta riespansione, progettata per la protezione dal rumore. 3M dà vita alla tecnologia e ci impegniamo a proteggere il tuo udito oggi come 50 anni fa, quando sono stati inventati gli inserti auricolari 3M E-A-R Classic. Progettati in una comoda forma cilindrica dalla superficie ruvida, forniscono una tenuta efficace con un maggiore attrito per prevenire lo slittamento, persino in caso di movimento della mascella. La morbida schiuma polimerica ad assorbimento di energia offre una pressione ottimale, espandendosi in base alla forma del condotto uditivo dell'utilizzatore e fornendo una vestibilità comoda e facile. Consentono una riduzione del rumore fino a 31 dB di SNR e sono collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2:2020. Disponibili in flaconi e sacche da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M E-A-R One Touch Pro, per un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.
The 3M™ E-A-R™ Classic™ Earplugs are disposable and designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise and loud sound up to 31 dB SNR. These products are available in a corded and uncorded version.

Punti di forza

Reduces noise levels up to 31 dB (both corded and uncorded), tested to EN 352-2:2020;Soft energy absorbing foam provides a low equilibrium pressure making it one of 3M’s most comfortable earplugs;Moisture resistant making them less likely to swell through moisture absorption;Proprietary slow recovery polymer foam helps achieve good acoustic properties;Cylindrical shape helps fit most ear canal sizes for reliable seal;Exposed cell surface texture resists movement in the ear canal thus minimising the need to often re-fit the earplug;Available in refill bottles and bags for use with 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Earplug Dispenser, uncorded models only;Compatible with the 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

Applicazioni

Use to reduce noise levels at work or during leisure time;Suitable for use in many applications like wood working, metal fabrication and industry, heavy manufacturing, automotive and general manufacturing

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità500
Tipologiaricarica
Rilevabileno
Indice globale di indebolimento SNR28 dB
€ 83,00 IVA esclusa
/ 500 Paia
€ 101,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione