E-A-R E-A-RSOFT YELLOW NEONS INSERTI AURICOLARI, 36 DB, BORSA CONTENITORE, BORSA DA 500 PAIA, PD-01- 7000103747

Inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™PD01010

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:PD1010
Rubix:999210907006803
Produttore:PD1010
EAN:04046719384440
E-A-R E-A-RSOFT YELLOW NEONS INSERTI AURICOLARI, 36 DB, BORSA CONTENITORE, BORSA DA 500 PAIA, PD-01- 7000103747
brand logo
Riepilogo info tecniche
Capacità500
Tipologiaricarica
Rilevabileno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : E-A-R E-A-RSOFT YELLOW NEONS INSERTI AURICOLARI, 36 DB, BORSA CONTENITORE, BORSA DA 500 PAIA, PD-01- 7000103747


Inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™
Gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ sono progettati per essere inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 34 dB, testati secondo EN 352-2:2020. Disponibili sia con cordino che senza.

Punti di forza

Riduce i livelli di rumore fino a 34 dB, testato secondo EN 352-2:2020;Gli inserti auricolari dal colore vivace giallo neon risultano di facile identificazione nei controlli di conformità;La morbida schiuma consente di creare una pressione minima all'interno del condotto uditivo;La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear;Disponibili nelle versioni senza cordino (ES-01-001) e con cordino (ES-01-005)

Applicazioni

Cartone per ricarica PD-01-010 per inserti auricolari E-A-Rsoft 3M™ E-A-R™, per il rifornimento del dispenser 3M™ One Touch™ Pro.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)202x177x177 mm
Peso imballaggio440,6 g
Capacità500
Tipologiaricarica
Rilevabileno
Indice globale di indebolimento SNR34 dB
Paese d'origineSE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
74,70 IVA esclusa
/ 500 Paia
91,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore