INSERTI AURICOLARI, 37 DB, BORSA CONTENITORE, SENZA CORDINO, SCATOLA DA 2000 PAIA, 1100R 7100100263
Inserti monouso 1100R
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:1100R
Rubix:999220804031982
Produttore:7100100263
EAN:04046719019403





Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTI AURICOLARI, 37 DB, BORSA CONTENITORE, SENZA CORDINO, SCATOLA DA 2000 PAIA, 1100R 7100100263
Ottieni una protezione acustica confortevole con gli inserti auricolari 3M 1100. Facili da indossare, il loro design affusolato contribuisce a fornire una tenuta che riduce il rumore nel canale uditivo. Realizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, si ammorbidiscono a seconda della temperatura corporea, per una vestibilità più comoda. Completamente collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2:2020, possono ridurre i livelli di rumore di 35 dB. Il modello è compatibile con il sistema di validazione 3M E-A-RFit Dual-Ear ed è disponibile come inserto auricolare testato. Disponibili in flaconi e sacche da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M E-A-R One Touch Pro, per un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.
The 3M™ 1100 Earplugs are disposable foam earplugs designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise up to 35 dB, tested to EN 352-2:2020.
Punti di forza
Reduces noise levels up to 35 dB, tested to EN 352-2:2020;Tapered design provides a good fit on a wide range of ear canal sizes;Soft hypoallergenic foam softens with body temperature once inserted for comfortable extended wear;Compatible with the 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System;3M 1100 earplugs are also available in the 3M™ E-A-R™ One-Touch™ Pro Earplug Dispenser format;The 3M™ 1100 Earplugs are uncorded and the 3M™ 1110 Earplugs are the pre-corded version
Applicazioni
Suitable for use in many applications such as wood working, metal fabrication and industry, heavy manufacturing, automotive and general manufacturing
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 2000 |
|---|---|
| Tipologia | ricarica |
| Indice globale di indebolimento SNR | 35 dB |
Mostra UNSPSC / ECL@SS