DISPENSER HL400 CON 400 PAIA BILSOM 303L EU / AU 1006203-AM

Dispenser di auricolari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Howard Leight:1006203-AM
Rubix:999220503000154
EAN:335520230980
DISPENSER HL400 CON 400 PAIA BILSOM 303L EU / AU 1006203-AM
Riepilogo info tecniche
Capacità400
Tipologiadistributore
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : DISPENSER HL400 CON 400 PAIA BILSOM 303L EU / AU 1006203-AM


I dispenser HL400™AM per tappi auricolari sono progettati per soddisfare le esigenze di sicurezza odierne. La manopola girevole e il vassoio di raccolta sono trattati con un additivo antimicrobico, rendendo l’erogazione del tappo per le orecchie più igienica. L'additivo antimicrobico viene rilasciato lentamente per ridurre la carica microbica sulla manopola girevole. In questo modo il prodotto rimane pulito e non richiede una pulizia aggiuntiva, con conseguente risparmio sui costi. Questo prodotto non protegge gli utilizzatori o altri da organismi che causano malattie.

Punti di forza

• Facili da usare: gli operatori possono accedere rapidamente ai tappi auricolari con una semplice manopola girevole
Disponibile con un contenitore preriempito da 400 paia di tappi auricolari
Compatibile con tutti i tappi auricolari monouso Howard Leight™ MAX®, MAXLite®, Laser Lite®, FirmFit® e Bilsom 303 S/L
Facili da installare - Le posizioni dei fori universali eliminano la necessità di praticare nuovi fori e possono essere collocati su superfici piane
Contenitore in plastica resistente e riciclabile - con diverse opzioni di ricarica:

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400
Tipologiadistributore
Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Mostra UNSPSC / ECL@SS
67,99 IVA esclusa
/ Pacchetto
82,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore