PD-01-000 ONE TOUCH - BASE PER IL BOCCIONE 7100064963
Dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ ProPD-01-111
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:PD1111
Rubix:999180300076307
Produttore:PD1111
EAN:0078371668037

Dettagli del prodotto : PD-01-000 ONE TOUCH - BASE PER IL BOCCIONE 7100064963
Dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro
Il dispenser di inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro offre un accesso comodo ai lavoratori in movimento. Basta girare ed eroga in modo accurato e regolare un inserto auricolare alla volta. Il dispenser riutilizzabile indipendente o appeso al muro può essere ricaricato con ricariche One Touch™ dei nostri più diffusi inserti auricolari 3M™ E-A-R™.
Punti di forza
Distribuisce accuratamente un inserto auricolare alla volta;Distribuisce l'inserto auricolare direttamente nella mano;Materia plastica ABS durevole per ambienti difficili;Libero o a parete, il dispenser può essere posizionato all'interno o all'esterno;Se l'erogazione del prodotto avviene all'esterno, gli inserti sono protetti da sole, vento e pioggia;Facile da ricaricare: il monitor di livello è posto frontalmente e al centro, assicurandoti di non rimanere mai senza;Ricarica in un istante: l'operazione di ricarica del dispenser è semplice e richiede solo pochi istanti;Sono disponibili sacchetti di ricarica che consentono di riutilizzare e ricaricare il flacone esistente e di ridurre i rifiuti in plastica
Applicazioni
Use to make sure hearing protection is easily available in tough environments
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 500 |
|---|---|
| Tipologia | distributore |
| Paese d'origine | US |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione