ARCHETTO RIUTILIZZABILE 1310 7100089592
Inserti auricolari con archetto 3M™ 13101310 BANDED EAR PLUG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100089592
Rubix:170000000531708
Produttore:7100089592
EAN:04054596139541

Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 26 dB |
|---|---|
| Pieghevole | sì |
| Materiale principale | poliuretano |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARCHETTO RIUTILIZZABILE 1310 7100089592
Inserti auricolari con archetto 3M™ 1310
Gli inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-R™ 1310 sono progettati con una bardatura temporale brevettata con capacità di flessione che si adatta ai movimenti della mascella e della testa, fornendo in tal modo una vestibilità comoda e sicura e una bassa pressione costante nell'orecchio. Il nostro robusto cinturino in plastica acetalica blu è realizzato per adattarsi sulla nuca o sotto il mento, rendendolo ideale per gli utilizzatori esposti a rumori intermittenti.
Punti di forza
Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 26 dB;La flessibilità dell'archetto aiuta a mantenere una comoda e costante pressione, indipendentemente dalle dimensioni della testa.;Innovativo archetto flessibile, per una migliore vestibilità e un comfort superiore;Può essere allacciato sia dietro la nuca che sotto il mento.;Sono disponibili i gommini auricolari di ricambio 3M™ 1311
Applicazioni
Use for moderate noise levels with intermittent exposure, ideal for those moving in and out of noisy environments such as inspection, maintenance and supervision activities
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 26 dB |
|---|---|
| Pieghevole | sì |
| Materiale principale | poliuretano |
| Colore | nero |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore