ARCHETTO EARCAP RIUTILIZZABILE SNR 24 EC-01-000 7000103729
Inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-Rcaps™EC-01-000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000103729
Rubix:999190300006177
Produttore:7000103729
EAN:04046719348138






Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 24 dB |
|---|---|
| Pieghevole | no |
| Materiale principale | poliuretano |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARCHETTO EARCAP RIUTILIZZABILE SNR 24 EC-01-000 7000103729
Inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-Rcaps™
I protettori auricolari 3M™ E-A-Rcaps™ con archetto sono dotati di auricolari semi-auricolari progettati per sigillare la parte di ingresso del condotto uditivo per aiutare a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore fino a 23 dB.
Punti di forza
Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 23 dB;Uno dei protettori auricolari con archetto più leggeri sul mercato;L'archetto flessibile e resistente che può essere lavato e riutilizzato più volte;Steli in morbida schiuma a capsula per bloccare il condotto uditivo;Ideale per l'uso intermittente, l'archetto può essere facilmente riposto intorno al collo quando non viene utilizzato;Steli di ricambio disponibili e venduti separatamente come steli di ricambio 3M™ E-A-RCaps™;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
Applicazioni
L'archetto riutilizzabile 3M ™ EC-01-000 R è uno dei dispositivi auricolari più leggeri sul mercato. Fornisce una giornata di protezione per i lavoratori esposti al rumore ed è ideale come protettore monouso per i visitatori di fabbrica. Inserti di ricambio disponibili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 59,2 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 24 dB |
| Pieghevole | no |
| Materiale principale | poliuretano |
| Materiale | poliuretano |
| Paese d'origine | PL |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,21 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 44,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione