E-A-R CABOFLEX INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO, 21 DB, SCATOLA DA 40, CF-01-000 7000089406

Inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-R™ Caboflex™CF-01-000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:CF-01-000
Rubix:999220804031664
Produttore:7000089406
EAN:5015415101704
E-A-R CABOFLEX INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO, 21 DB, SCATOLA DA 40, CF-01-000 7000089406

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR21 dB
Pieghevoleno
Materiale principalepoliuretano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : E-A-R CABOFLEX INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO, 21 DB, SCATOLA DA 40, CF-01-000 7000089406


Inserti auricolari con archetto 3M™ E-A-R™ Caboflex™
Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Caboflex sono ideali da indossare durante gli spostamenti all'interno e all'esterno di aree rumorose e, quando non in uso, possono essere tenuti attorno al collo. Ogni inserto auricolare a forma conica ruota per allinearsi al condotto uditivo, fornendo una tenuta resistente ai movimenti contro il rumore.

Punti di forza

Riducono i livelli di rumore fino a 21 dB, se utilizzati insieme alla bardatura temporale;Gli inserti auricolari con archetto a forma conica ruotano per allinearsi con il condotto uditivo, fornendo in tal modo una tenuta resistente ai movimenti contro il rumore;Gli inserti auricolari sono lavabili e riutilizzabili per una migliore igiene e per ridurre gli sprechi;Realizzati in schiuma a riespansione, non è necessario affusolarli;Protettore semi-auricolare leggero

Applicazioni

Gli inserti auricolari E-A-R™ Caboflex di 3M™ CF-01-000 sono ideali per un uso intermittente, adattandosi comodamente intorno al collo quando non vengono utilizzati. Ogni inserto di forma conica si inserisce perfettamente all'interno del condotto uditivo, offrendo una protezione contro il rumore a tenuta perfetta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio36 g
Indice globale di indebolimento SNR21 dB
Pieghevoleno
Materiale principalepoliuretano
Colorenero
Paese d'originePL
€ 81,67 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 99,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione