Riferimenti
Elesa+Ganter:239423
Rubix:160000000521430
Produttore:239423
EAN:4045525303843




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 32 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : 239423 ERZ.44 SST-P-M6X32
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Lunghezza | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore