UTENSILE 678006

Esercitazioni a gradini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:678006
Rubix:160000000156362
EAN:3148516780065
UTENSILE 678006

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale96 mm
Materiale da tagliohss
Stelocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILE 678006


Punte a gradino
- Per forature cilindriche e precise in tutti i materiali.
- Non richiede un foro anteriore.
- Affilatura incrociata: autocentraggio.
- Taglio più aggressivo: meno sforzo per l'utente, nessuna sbavatura.
- Migliore smaltimento dei trucioli.
- Meno vibrazioni, più silenzioso.
- Coda cilindrica a 3 lamelle, per un buon allenamento evitando micro ostruzioni.
- Marcatura laser dei diversi diametri in una scanalatura.
-678006: Pressacavo speciale ISO.
-678014: Pressacavo speciale PG. Diametro della coda 10 mm
Step drill bit 6.5 40.5mm 11 steps

Informazioni tecniche


Attributi
Peso264 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)115x55x55 mm
Peso imballaggio270 g
Lunghezza totale96 mm
Materiale da tagliohss
Stelocilindrico
Diametro mini6 mm
Diametro massimo40,5 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Codice doganale82075060
109,99 IVA esclusa
/ Unità
134,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione