9715000110000-PUNTA HSS A GRADINO AD ELICHE INDIPENDENTI DIN 8376 VAPORIZZATE 71500 11,000

Punte sottili a gambo dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71500 11.000
Rubix:160000000194267
EAN:4031095184111
9715000110000-PUNTA HSS  A GRADINO AD ELICHE INDIPENDENTI DIN 8376 VAPORIZZATE 71500 11,000

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale142 mm
Materiale da tagliohss
Stelo11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9715000110000-PUNTA HSS A GRADINO AD ELICHE INDIPENDENTI DIN 8376 VAPORIZZATE 71500 11,000


Punte sottili a gambo dritto, DIN 8376, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,11 g
Lunghezza totale142 mm
Materiale da tagliohss
Stelo11
Diametro mini6,6 mm
Diametro massimo11 mm
Norma dindin 8376
Profondità di lavorazione94 mm
Rivestimentovaporizzata
Angolo di punta118 °
11.000 mm
142.000 mm
Paese d'origineDE
71,24 IVA esclusa
/ Unità
86,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore