UTENSILE 678014

Esercitazioni a gradini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:678014
Rubix:160000000156364
EAN:3148516780140
UTENSILE 678014

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale100 mm
Stelocilindrica
Diametro mini6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILE 678014


Punte a gradino
- Per forature cilindriche e precise in tutti i materiali.
- Non richiede un foro anteriore.
- Affilatura incrociata: autocentraggio.
- Taglio più aggressivo: meno sforzo per l'utente, nessuna sbavatura.
- Migliore smaltimento dei trucioli.
- Meno vibrazioni, più silenzioso.
- Coda cilindrica a 3 lamelle, per un buon allenamento evitando micro ostruzioni.
- Marcatura laser dei diversi diametri in una scanalatura.
-678006: Pressacavo speciale ISO.
-678014: Pressacavo speciale PG. Diametro della coda 10 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)115x50x50 mm
Peso imballaggio282 g
Lunghezza totale100 mm
Stelocilindrica
Diametro mini6 mm
Diametro massimo37 mm
Norma dindin en 60423
Profondità di lavorazione37 mm
109,99 IVA esclusa
/ Unità
134,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione