PUNTA A GRADINI HSS-TIN 13 DIAMETRI 6-30 MM 2608587430

Punta a gradini HSS-TiN

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608587430
Rubix:160000000811534
EAN:3165140630245
PUNTA A GRADINI HSS-TIN 13 DIAMETRI 6-30 MM 2608587430

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale93,5 mm
Materiale da tagliohss
Stelocono a gradini
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA A GRADINI HSS-TIN 13 DIAMETRI 6-30 MM 2608587430


Punta a gradini HSS-TiN 6 - 30 mm, 10,0 mm, 93,5 mm; 13 diametri Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm

Applicazioni

Metalli non ferrosi|LegheMetalli ferrosi|Lamiera d'acciaioMetalli ferrosi|Acciaio inossidabile/Acciaio inossidabileMetalli ferrosi|Acciaio/Metalli ferrosiPlastiche|Cloruro di polivinile (PVC)Plastiche|Polipropilene (PP)Plastiche|Polietilene (tubi, barre, profili) (PE)Plastiche|Plastica dura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso177 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)115x40x40 mm
Peso imballaggio170 g
Lunghezza totale93,5 mm
Materiale da tagliohss
Stelocono a gradini
Diametro mini6 mm
Diametro massimo30 mm
104,96 IVA esclusa
/ Unità
128,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione