FORET CONIQUE ETAGE DIAM 4 - 30 864120

Punta conica a gradini HSS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:864120
Rubix:170000000539876
EAN:3660338185809
FORET CONIQUE ETAGE DIAM 4 - 30 864120
brand logo

Riepilogo info tecniche

Materiale da tagliohss
Stelocilindrico
Diametro mini4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FORET CONIQUE ETAGE DIAM 4 - 30 864120


HSS - 13 gradini da 4 a 30 mm
Per lamiera sottile < 3 mm, plastica PVC.
Angolo di punta: 118°
Assenza di sbavature, senza formazione di spigoli di deposito.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Materiale da tagliohss
Stelocilindrico
Diametro mini4 mm
Diametro massimo30 mm
35,28 IVA esclusa
/ Unità
43,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione