PUNTA A GRADINI HSS-TIN 12 DIAMETRI 6-39 MM 2608587431
Punta a gradini HSS-TiN
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608587431
Rubix:160000000811535
EAN:3165140630252


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 93,5 mm |
|---|---|
| Materiale da taglio | hss |
| Stelo | cono a gradini |
Dettagli del prodotto : PUNTA A GRADINI HSS-TIN 12 DIAMETRI 6-39 MM 2608587431
Punta a gradini HSS-TiN 6 - 39 mm, 10,0 mm, 93,5 mm; 12 diametri Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm
Applicazioni
Metalli non ferrosi|LegheMetalli ferrosi|Lamiera d'acciaioMetalli ferrosi|Acciaio inossidabile/Acciaio inossidabileMetalli ferrosi|Acciaio/Metalli ferrosiPlastiche|Cloruro di polivinile (PVC)Plastiche|Polipropilene (PP)Plastiche|Polietilene (tubi, barre, profili) (PE)Plastiche|Plastica dura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 279 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x50x50 mm |
| Peso imballaggio | 280 g |
| Lunghezza totale | 93,5 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Stelo | cono a gradini |
| Diametro mini | 6 mm |
| Diametro massimo | 39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione