Riferimenti
Bosch:2608597520
Rubix:160000000812242
EAN:3165140107358


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 93,5 mm |
|---|---|
| Materiale da taglio | hss |
| Stelo | cilindrico 10 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA A GRADINI HSS 13 DIAMETRI 6-30 MM 2608597520
Punte a gradini HSS 6 - 30 mm, 10,0 mm, 93,5 mm; 13 diametri Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm
Applicazioni
Metalli non ferrosi|LegheMetalli ferrosi|Lamiera d'acciaioMetalli ferrosi|Acciaio inossidabile/Acciaio inossidabileMetalli ferrosi|Acciaio/Metalli ferrosiPlastiche|Cloruro di polivinile (PVC)Plastiche|Polipropilene (PP)Plastiche|Polietilene (tubi, barre, profili) (PE)Plastiche|Plastica dura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 175 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 118x44x39 mm |
| Peso imballaggio | 175 g |
| Lunghezza totale | 93,5 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Stelo | cilindrico 10 mm |
| Diametro mini | 6 mm |
| Diametro massimo | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione