PUNTA A GRADINI HSS 9 DIAMETRI 4-20 MM 2608597519

Punte a gradini HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608597519
Rubix:160000000812241
EAN:3165140107341
PUNTA A GRADINI HSS 9 DIAMETRI 4-20 MM 2608597519

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale70,5 mm
Materiale da tagliohss
Stelocono a gradini
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA A GRADINI HSS 9 DIAMETRI 4-20 MM 2608597519


Punte a gradini HSS 4 - 20 mm, 8,0 mm, 70,5 mm; 9 diametri Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso78 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)121x60x21 mm
Peso imballaggio64 g
Lunghezza totale70,5 mm
Materiale da tagliohss
Stelocono a gradini
Diametro mini4 mm
Diametro massimo20 mm
57,48 IVA esclusa
/ Unità
70,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione