ASSORTIMENTO PUNTE A GRADINO, DA 4 A 35 MM 228-SET-SD

Set di trapani a gradini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:228-SET-SD
Rubix:160000001835619
EAN:7314150217946
ASSORTIMENTO PUNTE A GRADINO, DA 4 A 35 MM 228-SET-SD

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale83 mm
Materiale da tagliohss
Stelocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO PUNTE A GRADINO, DA 4 A 35 MM 228-SET-SD


Includes 3 pieces
4 mm to 12 mm in 1 mm increments
4 mm to 22 mm in 2 mm increments
5 mm to 35 mm in 13 mm increments
Step drill set for making holes in thin sheet metals
Titanium-nitride (TIN) coated step drill with a surface hardness that makes the tool last 4 to 5 times longer than ordinary step drill bits
Same surface reduces friction, resulting in a tool that runs cooler and effective, self-lubricates while running dry
Self-centering point
Shank size 1/4" (6.35 mm) and 3/8" (10 mm) and 1/2" (12.7mm)
For making holes in thin metal sheets
Last up to five times longer than ordinary step drills
Titanium-nitride (TIN) coating with a surface hardness
Self-lubricates while running dry

Punti di forza

Set di punte a gradino per la realizzazione di fori in lamiere sottili
Punta a gradino con rivestimento in nitruro di titanio (TIN) con una durezza superficiale che fa durare l'utensile da 4 a 5 volte di più rispetto alle normali punte a gradino
Punta autocentrante
Per la realizzazione di fori in lamiere sottili
Durata fino a cinque volte superiore rispetto alle normali punte a gradino
Rivestimento in nitruro di titanio (TIN) con durezza superficiale
Autolubrificante anche a secco

Informazioni tecniche


Attributi
Peso580 g
Lunghezza totale83 mm
Materiale da tagliohss
Stelocilindrico
Diametro mini6,35 mm
Diametro massimo35 mm
Profondità di lavorazione58 mm
Rivestimentonitruro di titanio
113,98 IVA esclusa
/ Unità
139,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione