9508W SCHIUMA POLIETILENICA DI COLORE BIANCO SPESORE 0,8MM 12 X 66 7000096243

Foam tape 9508B

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:9508W12
Rubix:999190300023690
Produttore:7000096243
EAN:8021684551574
9508W SCHIUMA POLIETILENICA DI COLORE BIANCO SPESORE 0,8MM 12 X 66 7000096243
brand logo
Riepilogo info tecniche
Larghezza12 mm
Lunghezza66 m
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9508W SCHIUMA POLIETILENICA DI COLORE BIANCO SPESORE 0,8MM 12 X 66 7000096243


3M™ double-sided foam tape 9508W is a white double-sided closed cell polyethylene foam tape with acrylate glue.
9508W - 12 mm - LUNGHEZZA: 66 m - SPESSORE: 0,8 mm - DENSITÀ: 90 Kg/m3 - RIVESTIMENTO: CARTA BIANCA - COLORE SCHIUMA: BIANCO - Adesivo: acrilico

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)320x300x300 mm
Peso imballaggio5241 g
Larghezza12 mm
Lunghezza66 m
Colorebianco
Tipo di nastronastro di schiuma
12 mm
66000 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,26 IVA esclusa
/ Rotoli
17,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione