7881937-ARTICOLO MD377-20.0A5B300C-WK40TZ
Fresa per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MD377-20.0A5B300C-WK40TZ
Rubix:999240117033753
Produttore:7881937
EAN:4042446309497

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 19 mm |
| Numero di denti | 5 |
Dettagli del prodotto : 7881937-ARTICOLO MD377-20.0A5B300C-WK40TZ
Fresa per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MD377 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 40° • Ampia lunghezza d’impiego • Ottimizzato per il titanio • WK40TZ • Dc=20mm • R=3mm • Z=5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 19 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 3 mm |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin + zrn |
| Tipologia | fresa per spalla/scanalatura in metallo duro (md377 supreme) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | titanio e leghe a base di titanio |
| Lunghezza utile | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 702,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 856,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione