6189808-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5041.B22.063.Z10.08

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:F5041.B22.063.Z10.08
Rubix:999240115009114
Produttore:6189808
6189808-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5041.B22.063.Z10.08

Dettagli del prodotto : 6189808-FRESE BLAXX E XTRA-TEC F5041.B22.063.Z10.08


Frese per spallamenti F5041 • Walter BLAXX • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • LN .. 0904 .. • Dc=63mm • Z=10

Punti di forza

Grande economicità;4 taglienti per ciascun inserto a fissaggio meccanico;Massima sicurezza di processo, grazie alla stabilità strutturale;Elevato volume di metallo duro in direzione della forza di taglio;Speciale trattamento termico del corpo e nocciolo rinforzato;Maggior numero di taglienti per diametro;Up to 30% higher feed rate per tooth

Applicazioni

Per fresatura di spallamenti e a spianare su tutti i tipi di acciai e ghise, sugli acciai inossidabili, sui materiali di difficile lavorabilità e sull’alluminio;Grande versatilità d’impiego: industria automobilistica, settore aerospaziale, industria meccanica generale ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
€ 642,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 783,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione