012970006-GIRAVITE TX BETAMAX 3,5X50 TX06 1297TX 06
GIRAVITI BETAMAX PER VITI CON IMPRONTA TORX® BETA 1297TX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1297TX 06
Rubix:160000000008494
Produttore:012970006
EAN:8014230385310


Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | 6 |
| Lunghezza della lama | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012970006-GIRAVITE TX BETAMAX 3,5X50 TX06 1297TX 06
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso | 34 g |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | 6 |
| Lunghezza della lama | 50 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore