CACCIAVITE TORX DI PRECISIONE LUNGHEZZA (MM) 40 5079140

GIRAVITI DI PRECISIONE PER VITI CON PROFILO TORX ROEBUCK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:5079140
Rubix:999180600003774
CACCIAVITE TORX DI PRECISIONE LUNGHEZZA (MM) 40 5079140
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza improntat8
Lunghezza della lama40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE TORX DI PRECISIONE LUNGHEZZA (MM) 40 5079140


Punta nera di massima aderenza lavorata con precisione. Impugnatura ergonomica per un uso rapido.
Materiali di alta qualità e tecnologia del manico bi-materiale per una presa confortevole.
Fori per il fissaggio a parete in officina. Una punta rotativa che permette una rotazione precisa in zone difficili da raggiungere.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat8
Lunghezza della lama40 mm
Lunghezza40 mm
4,07 IVA esclusa
/ Unità
4,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore