012670020-GIRAVITE LAMA TORX® BGRIP 4,5X100 TX20 1267TX 20
GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX® BETA 1267TX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1267TX 20
Rubix:160000000008217
Produttore:012670020
EAN:8014230604589


Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | 20 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012670020-GIRAVITE LAMA TORX® BGRIP 4,5X100 TX20 1267TX 20
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso | 64,8 g |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | 20 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,28 IVA inclusa
- Esaurito