215TD7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA-DELTA HR 16B-2 GC (1 D) ALPHA-DELTA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:215T/208
Rubix:160000000477734

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 215TD7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA-DELTA HR 16B-2 GC (1 D) ALPHA-DELTA
Giunto 16B-2(1''D) G N.208 ALPHA
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore